Beli water pass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Sherlock Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Size (inch): 9
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Niigata Seiki (SK) Mini LevelDeskripsi:Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
- Tajima Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:-V-shaped groove measurement surface that can be securely fixed on a pipe.-Multi-measurement is possible on measurement surfaces above or under the main body.-Equipped with impact absorbent bumpers on both edges.-As a general measurement level.atribut:
- Color: Gold
- Purpose of Use: As a general measurement level.
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya. Baik garis secara vertikal ataupun horizontal, alat ini dapat mempermudah Anda untuk mengukur. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Alat ini adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek konstruksi dan perbaikan rumah. Memastikan bahwa semuanya sejajar adalah kunci untuk sebuah konstruksi.
- ASAHI Repair Puttyatribut:
- Adhesive Strength (lbs): 2
- Color: Red
- Compatible to Food Sanitation Law No. 370: Working Temperature Range
- Dielectric Strength (V): 8000 (conversion in terms of Thickness of 0.5mm)
- Extensibility: 3
- Finishing Material: Silicone
- Size (mmxm): 19x0.14
- Tear Strength (psi): 85
- Thickness (mm): 9.5
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Kunci SokDeskripsi:Specification : Power Fit 21 century version toolSet Contents : Socket (hexagon) (B4-08, 10, 11, 12) Socket (12 corners) (B4-13W, 14W, 15W, 16W, 17W, 18W, 19W, 21W, 22W, 23W, 24W, 26W, 27W, 29W, 30W, 32W) Ratchet handle (BR4E) Spinner handle (BS4E) xtension bar 75 (BE 4 - 075), 150 (BE 4 - 150) Head swing extension bar (BE 4-100 JW) Universal joint (BJ 4) Socket holder 5 pieces (EHB 405) Metal case (EKB-2) (L450 x W185 x H60 mm)atribut:
- Weight (kg): 5.8
- Dimensions (mm): Resin molded tray: 445x190x60
- Outlet Corner (sq.): 12.7
- STANLEY I-Beam LevelDeskripsi:More lightweight than box levels, I-beam levels are great for a variety of construction projects. Used by carpenters, electricians, plumbers, machinists, and many more tradesmen and professionals, these rugged, impact-resistant levels help ensure that everything is straight and plumb.atribut:
- Magnetic/Nonmagnetic: Nonmagnetic
- Lighted Vials: No
- Magnet Type: None
- Number of Level Vials: 1
- Top Read: Yes
- Total Number of Vials: 3
- UNSPSC: 27111802
- Vial Material: Acrylic
- Vial Type: Bubble
Daftar Harga water pass Terbaru January 2026
| Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp98.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp119.900 |
| Sherlock Spirit Level (Waterpass) | Rp75.900 |
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp169.900 |
| Tenka Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp169.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp46.000 |
| Deli Spirit Level (Waterpass) | Rp22.900 |
| Garbin Spirit Level Experten Series (Waterpass) | Rp85.900 |
| Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass) | Rp15.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1zP105158071-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/1qP105158062-3.jpg)
/P102251687-1.jpg)
/8zP106746323-1.jpg)
/rbP102119983-2.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/jaP105964694-1.jpg)
/P103077116-1.jpg)
/P101000752-1.jpg)
%20Mini%20Level/P102224571-1.jpg)
/ofP104562879-3.jpg)
/P102702394-1.jpg)
/r4P102119976-3.jpg)
/a9P106746369-1.jpg)
/qdP107594949-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
%2012_7Sq%20Kunci%20Sok/P102176504-1.jpg)